Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aussenwandleuchte KARO, IP44, 1xE27, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aussenwandleuchte KARO, IP44, 1xE27, verzinkt
Aussenwandleuchte KARO, IP44, 1xE27, verzinkt
Aussenwandleuchte KARO, IP44, 1xE27, verzinkt
Aussenwandleuchte KARO, IP44, 1xE27, verzinkt
Aussenwandleuchte KARO, IP44, 1xE27, verzinkt
Aussenwandleuchte KARO, IP44, 1xE27, verzinkt
Aussenwandleuchte KARO, IP44, 1xE27, verzinkt
Aussenwandleuchte KARO, IP44, 1xE27, verzinkt
Aussenwandleuchte KARO, IP44, 1xE27, verzinkt
Artikel-Nr.:
     440-ECO-2100311
Hersteller:
     Lutec / Eco-Light
Herst.-Nr.:
     ECO-2100311
EAN/GTIN:
     4250294315625
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor

Aussenwandleuchte KARO, IP44, 1xE27, verzinkt

  • Marke: LUTEC
  • IP-Schutzart: IP44
  • Artikelnummer: ECO-2100311
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 11∕ 17∕ 32 cm
  • Dimmbar: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbe: verzinkt
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 38,74*
€ 38,74*
€ 8,50*
ab € 33,64*
€ 46,94*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47969
ab € 2,23*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48349
ab € 2,75*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49115
ab € 1,63*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48942
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.