Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte CUBA, 1-flammig, einzelner drehbarer Lichtwürfel, 12W, 550lm, 3000K, IP54, schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte CUBA, 1-flammig, einzelner drehbarer Lichtwürfel, 12W, 550lm, 3000K, IP54, schwarz matt
LED Wandleuchte CUBA, 1-flammig, einzelner drehbarer Lichtwürfel, 12W, 550lm, 3000K, IP54, schwarz matt
LED Wandleuchte CUBA, 1-flammig, einzelner drehbarer Lichtwürfel, 12W, 550lm, 3000K, IP54, schwarz matt
LED Wandleuchte CUBA, 1-flammig, einzelner drehbarer Lichtwürfel, 12W, 550lm, 3000K, IP54, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     440-ECO-5193803012
Hersteller:
     Lutec / Eco-Light
Herst.-Nr.:
     ECO-5193803012
EAN/GTIN:
     6939412011578
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

LED Wandleuchte CUBA, 1-flammig, einzelner drehbarer Lichtwürfel, 12W, 550lm, 3000K, IP54, schwarz matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: LUTEC
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: Metall
  • Lichtstrom: 550 lm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 99 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: Produkt-B∕ H∕ T: 10∕ 14,8∕ 11,6 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 12 kWh/1.000 h
  • Erfassungswinkel: 350°
  • Farbe: schwarz matt
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 1,02 kg
  • IP-Schutzart: IP54
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 50 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Artikelnummer: ECO-5193803012
  • Schaltzyklen: 15000
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 38,35*
€ 38,35*
€ 8,50*
ab € 33,43*
€ 46,68*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.