Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte CUBA, Einzelkubus, drehbarer Lichtwürfel, 12W, 600lm, 4000K, IP54, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte CUBA, Einzelkubus, drehbarer Lichtwürfel, 12W, 600lm, 4000K, IP54, anthrazit
LED Wandleuchte CUBA, Einzelkubus, drehbarer Lichtwürfel, 12W, 600lm, 4000K, IP54, anthrazit
LED Wandleuchte CUBA, Einzelkubus, drehbarer Lichtwürfel, 12W, 600lm, 4000K, IP54, anthrazit
LED Wandleuchte CUBA, Einzelkubus, drehbarer Lichtwürfel, 12W, 600lm, 4000K, IP54, anthrazit
LED Wandleuchte CUBA, Einzelkubus, drehbarer Lichtwürfel, 12W, 600lm, 4000K, IP54, anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-ECO-5193814118
Hersteller:
     Lutec / Eco-Light
Herst.-Nr.:
     ECO-5193814118
EAN/GTIN:
     6939412012452
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

LED Wandleuchte CUBA, Einzelkubus, drehbarer Lichtwürfel, 12W, 600lm, 4000K, IP54, anthrazit

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: LUTEC
  • Schaltzyklen: 15000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: Metall
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 99 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: Produkt-B∕ H∕ T: 11,6∕ 10∕ 14,8 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 12 kWh/1.000 h
  • Erfassungswinkel: 350°
  • Farbe: anthrazit
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 1,02 kg
  • IP-Schutzart: IP54
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • Lichtausbeute: 50 lm/W
  • Lichtstrom: 600 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Artikelnummer: ECO-5193814118
  • Schutzklasse: 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 38,35*
€ 38,35*
€ 8,50*
ab € 33,36*
€ 46,79*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.