Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand-/Deckenspot BLOOM-SPOT, 2-flammig, 2*5W, 600lm, 3000K, IP20, metall/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wand-/Deckenspot BLOOM-SPOT, 2-flammig, 2*5W, 600lm, 3000K, IP20, metall/silber
LED Wand-/Deckenspot BLOOM-SPOT, 2-flammig, 2*5W, 600lm, 3000K, IP20, metall/silber
LED Wand-/Deckenspot BLOOM-SPOT, 2-flammig, 2*5W, 600lm, 3000K, IP20, metall/silber
LED Wand-/Deckenspot BLOOM-SPOT, 2-flammig, 2*5W, 600lm, 3000K, IP20, metall/silber
LED Wand-/Deckenspot BLOOM-SPOT, 2-flammig, 2*5W, 600lm, 3000K, IP20, metall/silber
LED Wand-/Deckenspot BLOOM-SPOT, 2-flammig, 2*5W, 600lm, 3000K, IP20, metall/silber
LED Wand-/Deckenspot BLOOM-SPOT, 2-flammig, 2*5W, 600lm, 3000K, IP20, metall/silber
LED Wand-/Deckenspot BLOOM-SPOT, 2-flammig, 2*5W, 600lm, 3000K, IP20, metall/silber
LED Wand-/Deckenspot BLOOM-SPOT, 2-flammig, 2*5W, 600lm, 3000K, IP20, metall/silber
LED Wand-/Deckenspot BLOOM-SPOT, 2-flammig, 2*5W, 600lm, 3000K, IP20, metall/silber
Artikel-Nr.:
     440-ECO-9022-2-SI
Hersteller:
     Luce Design
Herst.-Nr.:
     ECO-9022-2-SI
EAN/GTIN:
     4250294313492
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Wand-/Deckenspot BLOOM-SPOT, 2-flammig, 2*5W, 600lm, 3000K, IP20, metall/silber

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Luce Design
  • Dimmbar: nein
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Schaltzyklen: 15000
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: Metall
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 600 lm
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampenleistung: 2x 5 W
  • Kardanisch schwenkbar: nein
  • Gewicht: 0,49 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: silber
  • Energieverbrauch: 0,01 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Größe: H∕ T: 10∕ 30 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Artikelnummer: ECO-9022-2-SI
  • Einsatzbereich: Wand
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 44,10*
€ 44,10*
€ 8,50*
ab € 38,34*
€ 52,18*
€ 4,95*
ab € 43,63*
€ 59,16*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 77,54*
€ 100,09*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
meineWunschleuchte
I-LAMPDLM-PL30
ab € 76,11*
Sonstiges
meineWunschleuchte
I-LAMPDLM-PL15
ab € 39,50*
Sonstiges
meineWunschleuchte
I-LAMPDLM-PL20
ab € 46,27*
Sonstiges
meineWunschleuchte
213LM57
ab € 215,35*
Sonstiges
TRIO Leuchten
641910208
ab € 128,62*
Sonstiges
TRIO Leuchten
641910205
ab € 129,14*
Sonstiges
meineWunschleuchte
212LM94
ab € 80,09*
Sonstiges
TRIO Leuchten
640910132
ab € 107,14*
Sonstiges
TRIO Leuchten
643025
ab € 120,04*
Sonstiges
TRIO Leuchten
641810208
ab € 117,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.