Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspieß LONDON, Kunststoff, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdspieß LONDON, Kunststoff, schwarz
Erdspieß LONDON, Kunststoff, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-ECO-9700359330
Hersteller:
     Lutec / Eco-Light
Herst.-Nr.:
     ECO-9700359330
EAN/GTIN:
     6939412078915
Suchbegriffe:
Erdspieß für Gartenstrahler
Erdstück für Erdspießleuchte
Erdstück für Erdspießstrahler

Erdspieß LONDON, Kunststoff, schwarz

  • Produktart: Erdspieß
  • Größe: Erdspieß-Ø∕ T: 28∕ 44,9 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 1,81 kg
  • Material: Kunststoff
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: LUTEC
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzbereich: Boden
  • Artikelnummer: ECO-9700359330
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 37,83*
€ 37,83*
€ 8,50*
ab € 32,74*
€ 45,81*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.