Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte FALTER, Kinderzimmerleuchte, 1x E14, rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte FALTER, Kinderzimmerleuchte, 1x E14, rosa
Wandleuchte FALTER, Kinderzimmerleuchte, 1x E14, rosa
Artikel-Nr.:
     440-ELO-122853
Hersteller:
     Elobra
Herst.-Nr.:
     ELO-122853
EAN/GTIN:
     4019698122853
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
kinderleuchten

Wandleuchte FALTER, Kinderzimmerleuchte, 1x E14, rosa

  • Marke: Elobra
  • Leuchtmitteltyp: LED / Halogen
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Holz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wandleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Mit Anschlussleitung
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: ELO-122853
  • Leuchtmittel: 1 x E14 max. 25W
  • Farbe: rosa
  • Gewicht: 1 kg
  • IP-Schutzart: IP20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 35,61*
€ 35,61*
€ 8,50*
ab € 29,90*
€ 41,92*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.