Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rondell LÖWE TIERWELT, 3x E14, grün/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rondell LÖWE TIERWELT, 3x E14, grün/gelb
Rondell LÖWE TIERWELT, 3x E14, grün/gelb
Rondell LÖWE TIERWELT, 3x E14, grün/gelb
Rondell LÖWE TIERWELT, 3x E14, grün/gelb
Rondell LÖWE TIERWELT, 3x E14, grün/gelb
Artikel-Nr.:
     440-ELO-131220
Hersteller:
     Elobra
Herst.-Nr.:
     ELO-131220
EAN/GTIN:
     4019698131220

Rondell LÖWE TIERWELT, 3x E14, grün/gelb

  • Farbe: grün
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Artikelnummer: ELO-131220
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leistungsaufnahme: max. 3x 40 W
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Leuchtmittel: 230V, E14, max 3 x 40 Watt
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 30∕ 30∕ 20 cm
  • Gewicht: 1,13 kg
  • Marke: Elobra
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: gelb
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 42,73*
€ 42,73*
€ 8,50*
ab € 35,76*
€ 49,77*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.