Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte LUFTSCHIFF TECHNIKWELT, 4x E14, 20 LEDs, hellblau rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte LUFTSCHIFF TECHNIKWELT, 4x E14, 20 LEDs, hellblau rot
LED Deckenleuchte LUFTSCHIFF TECHNIKWELT, 4x E14, 20 LEDs, hellblau rot
LED Deckenleuchte LUFTSCHIFF TECHNIKWELT, 4x E14, 20 LEDs, hellblau rot
LED Deckenleuchte LUFTSCHIFF TECHNIKWELT, 4x E14, 20 LEDs, hellblau rot
LED Deckenleuchte LUFTSCHIFF TECHNIKWELT, 4x E14, 20 LEDs, hellblau rot
Artikel-Nr.:
     440-ELO-136133
Hersteller:
     Elobra
Herst.-Nr.:
     ELO-136133
EAN/GTIN:
     4019698136133
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte LUFTSCHIFF TECHNIKWELT, 4x E14, 20 LEDs, hellblau rot

  • Artikelnummer: ELO-136133
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: L∕ B∕ H: 75∕ 50∕ 8 cm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 4 + 20 LEDs
  • Marke: Elobra
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: hellblau
  • Gewicht: 2 kg
  • Leistungsaufnahme: max. 4x 40 W
  • Leuchtmittel: 230V, E14, max 4 x 40 Watt (exkl.) und 20 LEDs warmweiß (inkl.)
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: integrierte LED: ja, wechslebares Leuchtmittel: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Serienschaltung
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Farbe: rot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 117,52*
€ 117,52*
€ 8,50*
ab € 98,45*
€ 126,34*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.