Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Sonne "SIRI" STARLIGHT SMILE BLÜTENTRÄUME, 14W, 3000-5000K, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Sonne "SIRI" STARLIGHT SMILE BLÜTENTRÄUME, 14W, 3000-5000K, gelb
LED Sonne "SIRI" STARLIGHT SMILE BLÜTENTRÄUME, 14W, 3000-5000K, gelb
LED Sonne "SIRI" STARLIGHT SMILE BLÜTENTRÄUME, 14W, 3000-5000K, gelb
LED Sonne "SIRI" STARLIGHT SMILE BLÜTENTRÄUME, 14W, 3000-5000K, gelb
LED Sonne "SIRI" STARLIGHT SMILE BLÜTENTRÄUME, 14W, 3000-5000K, gelb
LED Sonne "SIRI" STARLIGHT SMILE BLÜTENTRÄUME, 14W, 3000-5000K, gelb
LED Sonne "SIRI" STARLIGHT SMILE BLÜTENTRÄUME, 14W, 3000-5000K, gelb
Artikel-Nr.:
     440-ELO-137390
Hersteller:
     Elobra
Herst.-Nr.:
     ELO-137390
EAN/GTIN:
     4019698137390

LED Sonne "SIRI" STARLIGHT SMILE BLÜTENTRÄUME, 14W, 3000-5000K, gelb

  • Farbtemperatur: 3000-5000 K
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 832842
  • Dimmbarkeit: stufenweise
  • Gewicht: 2 kg
  • Leistungsaufnahme: 14 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: 1 x LED Board, 3000-5000K, 14 W
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Artikelnummer: ELO-137390
  • Größe: L∕ B∕ H: 60∕ 60∕ 8 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: gelb
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 97,93*
€ 97,93*
€ 8,50*
ab € 82,26*
€ 105,39*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.