Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bildwolke LITTLE ASTRONAUTS "ESCAPE", 5x E14, 40 LEDs, orange/lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Bildwolke LITTLE ASTRONAUTS "ESCAPE", 5x E14, 40 LEDs, orange/lila
LED Bildwolke LITTLE ASTRONAUTS "ESCAPE", 5x E14, 40 LEDs, orange/lila
LED Bildwolke LITTLE ASTRONAUTS "ESCAPE", 5x E14, 40 LEDs, orange/lila
LED Bildwolke LITTLE ASTRONAUTS "ESCAPE", 5x E14, 40 LEDs, orange/lila
LED Bildwolke LITTLE ASTRONAUTS "ESCAPE", 5x E14, 40 LEDs, orange/lila
LED Bildwolke LITTLE ASTRONAUTS "ESCAPE", 5x E14, 40 LEDs, orange/lila
Artikel-Nr.:
     440-ELO-137956
Hersteller:
     Elobra
Herst.-Nr.:
     ELO-137956
EAN/GTIN:
     4019698137956
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

LED Bildwolke LITTLE ASTRONAUTS "ESCAPE", 5x E14, 40 LEDs, orange/lila

  • Artikelnummer: ELO-137956
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Anzahl Leuchtmittel: 5 + 40 LEDs
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Marke: Elobra
  • Größe: L∕ B∕ H: 75∕ 50∕ 8 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: lila
  • Leistungsaufnahme: max. 5x 40 W
  • Gewicht: 3,2 kg
  • Leuchtmittel: 230V, E14, max 5 x 40 Watt (exkl.) und 40 LEDs warmweiß (inkl.)
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: integrierte LED: ja, wechslebares Leuchtmittel: nein
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Serienschaltung
  • Farbe: orange
Weitere Suchbegriffe: led e14 orange, led e14
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 107,72*
€ 107,72*
€ 8,50*
ab € 90,28*
€ 115,11*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.