Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte LITTLE ASTRONAUTS "RAKETE", E27, petrol/mint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte LITTLE ASTRONAUTS "RAKETE", E27, petrol/mint
Pendelleuchte LITTLE ASTRONAUTS "RAKETE", E27, petrol/mint
Pendelleuchte LITTLE ASTRONAUTS "RAKETE", E27, petrol/mint
Pendelleuchte LITTLE ASTRONAUTS "RAKETE", E27, petrol/mint
Artikel-Nr.:
     440-ELO-137987
Hersteller:
     Elobra
Herst.-Nr.:
     ELO-137987
EAN/GTIN:
     4019698137987
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte LITTLE ASTRONAUTS "RAKETE", E27, petrol/mint

  • Betriebsspannung: 230 V
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Größe: L∕ B∕ H: 35∕ 38∕ 9 cm
  • Marke: Elobra
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: mintgrün
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Gewicht: 0,92 kg
  • Leistungsaufnahme: max. 1x 40 W
  • Leuchtmittel: 230V, E27, max 1 x 40 Watt
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Artikelnummer: ELO-137987
  • Farbe: petrol
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 35,61*
€ 35,61*
€ 8,50*
ab € 29,89*
€ 41,86*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.