Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bildwolke LITTLE ASTRONAUTS "SPACE MISSION", 5x E14, 40 LEDs, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Bildwolke LITTLE ASTRONAUTS "SPACE MISSION", 5x E14, 40 LEDs, blau
LED Bildwolke LITTLE ASTRONAUTS "SPACE MISSION", 5x E14, 40 LEDs, blau
LED Bildwolke LITTLE ASTRONAUTS "SPACE MISSION", 5x E14, 40 LEDs, blau
LED Bildwolke LITTLE ASTRONAUTS "SPACE MISSION", 5x E14, 40 LEDs, blau
LED Bildwolke LITTLE ASTRONAUTS "SPACE MISSION", 5x E14, 40 LEDs, blau
LED Bildwolke LITTLE ASTRONAUTS "SPACE MISSION", 5x E14, 40 LEDs, blau
Artikel-Nr.:
     440-ELO-138380
Hersteller:
     Elobra
Herst.-Nr.:
     ELO-138380
EAN/GTIN:
     4019698138380
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

LED Bildwolke LITTLE ASTRONAUTS "SPACE MISSION", 5x E14, 40 LEDs, blau

  • Artikelnummer: ELO-138380
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Marke: Elobra
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: blau
  • Gewicht: 3,2 kg
  • Leistungsaufnahme: max. 5x 40 W
  • Leuchtmittel: 230V, E14, max 5 x 40 Watt (exkl.) und 40 LEDs warmweiß (inkl.)
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: integrierte LED: ja, wechslebares Leuchtmittel: nein
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Serienschaltung
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Größe: L∕ B∕ H: 75∕ 50∕ 8 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 5 + 40 LEDs
  • Betriebsspannung: 230 V
Weitere Suchbegriffe: led e14 blau, led e14
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 107,72*
€ 107,72*
€ 8,50*
ab € 90,34*
€ 115,59*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.