Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rondell SCANDI "ANTARKTIS", 3x E14, lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rondell SCANDI "ANTARKTIS", 3x E14, lila
Rondell SCANDI "ANTARKTIS", 3x E14, lila
Rondell SCANDI "ANTARKTIS", 3x E14, lila
Rondell SCANDI "ANTARKTIS", 3x E14, lila
Rondell SCANDI "ANTARKTIS", 3x E14, lila
Rondell SCANDI "ANTARKTIS", 3x E14, lila
Rondell SCANDI "ANTARKTIS", 3x E14, lila
Rondell SCANDI "ANTARKTIS", 3x E14, lila
Rondell SCANDI "ANTARKTIS", 3x E14, lila
Rondell SCANDI "ANTARKTIS", 3x E14, lila
Rondell SCANDI "ANTARKTIS", 3x E14, lila
Rondell SCANDI "ANTARKTIS", 3x E14, lila
Artikel-Nr.:
     440-ELO-139585
Hersteller:
     Elobra
Herst.-Nr.:
     ELO-139585
EAN/GTIN:
     4019698139585

Rondell SCANDI "ANTARKTIS", 3x E14, lila

  • Artikelnummer: ELO-139585
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Leuchtmittel: 230V, E14, max 3 x 40 Watt
  • Leistungsaufnahme: max. 3x 40 W
  • Gewicht: 1,13 kg
  • Farbe: lila
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 30∕ 30∕ 20 cm
  • Marke: Elobra
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 42,73*
€ 42,73*
€ 8,50*
ab € 35,68*
€ 49,45*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.