Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte WÖLKCHEN LED WOLKENTRÄUME, 3W, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte WÖLKCHEN LED WOLKENTRÄUME, 3W, weiß
LED Wandleuchte WÖLKCHEN LED WOLKENTRÄUME, 3W, weiß
LED Wandleuchte WÖLKCHEN LED WOLKENTRÄUME, 3W, weiß
LED Wandleuchte WÖLKCHEN LED WOLKENTRÄUME, 3W, weiß
LED Wandleuchte WÖLKCHEN LED WOLKENTRÄUME, 3W, weiß
LED Wandleuchte WÖLKCHEN LED WOLKENTRÄUME, 3W, weiß
Artikel-Nr.:
     440-ELO-139646
Hersteller:
     Elobra
Herst.-Nr.:
     ELO-139646
EAN/GTIN:
     4019698139646

LED Wandleuchte WÖLKCHEN LED WOLKENTRÄUME, 3W, weiß

  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 839254
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: 12V, LED warmweiß integriert 3W
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • Gewicht: 0,5 kg
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Produktart: Wandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: ELO-139646
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 20∕ 35∕ 7 cm
  • Marke: Elobra
  • Farbe: weiß
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 50,73*
€ 50,73*
€ 8,50*
ab € 42,45*
€ 58,11*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.