Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte DINOS, 3W, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte DINOS, 3W, blau
LED Tischleuchte DINOS, 3W, blau
Artikel-Nr.:
     440-ELO-139943
Hersteller:
     Elobra
Herst.-Nr.:
     ELO-139943
EAN/GTIN:
     4019698139943
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte DINOS, 3W, blau

  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 839293
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Produktart: Tischleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: L∕ B∕ H: 20∕ 35∕ 7 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Marke: Elobra
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: blau
  • Gewicht: 1 kg
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • Leuchtmittel: 12V, inkl. LED Leuchtmittel 3 Watt
  • Artikelnummer: ELO-139943
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 41,39*
€ 41,39*
€ 8,50*
ab € 34,72*
€ 48,19*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.