Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte BOLIVIA 5, 5x GU10, Eiche natur, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte BOLIVIA 5, 5x GU10, Eiche natur, schwarz
Deckenleuchte BOLIVIA 5, 5x GU10, Eiche natur, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-ELO-140079
Hersteller:
     Elobra
Herst.-Nr.:
     ELO-140079
EAN/GTIN:
     4019698140079
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte BOLIVIA 5, 5x GU10, Eiche natur, schwarz

  • Gewicht: 3 kg
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Leistungsaufnahme: max. 5x 35 W
  • Leuchtmittel: 230V, GU10, max 5 x 35W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Pendellänge (kürzbar): 100 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Artikelnummer: ELO-140079
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Anzahl Leuchtmittel: 5
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 77∕ 57∕ 22 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Farbe: Eiche natur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 162,44*
€ 162,44*
€ 8,50*
ab € 136,52*
€ 171,58*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,44*
€ 193,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.