Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeleuchte 25/40 Meerjungfrauen, 230V, E27, max 1 x 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeleuchte 25/40 Meerjungfrauen, 230V, E27, max 1 x 40 W
Hängeleuchte 25/40 Meerjungfrauen, 230V, E27, max 1 x 40 W
Hängeleuchte 25/40 Meerjungfrauen, 230V, E27, max 1 x 40 W
Hängeleuchte 25/40 Meerjungfrauen, 230V, E27, max 1 x 40 W
Artikel-Nr.:
     440-ELO-140659
Hersteller:
     Elobra
Herst.-Nr.:
     ELO-140659
EAN/GTIN:
     4019698140659
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Hängeleuchte 25/40 Meerjungfrauen, 230V, E27, max 1 x 40 W

  • Marke: Elobra
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 40∕ 40∕ 25 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: multicolor
  • Gewicht: 0,8 kg
  • Material: Holz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Hängeleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: ELO-140659
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 62,72*
€ 62,72*
€ 8,50*
ab € 53,29*
€ 69,75*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.