Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte Meerestiere Platine + 20 LED, 230 V, 11 W, 3000 K, 1100 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte Meerestiere Platine + 20 LED, 230 V, 11 W, 3000 K, 1100 lm
LED Deckenleuchte Meerestiere Platine + 20 LED, 230 V, 11 W, 3000 K, 1100 lm
Artikel-Nr.:
     440-ELO-140680
Hersteller:
     Elobra
Herst.-Nr.:
     ELO-140680
EAN/GTIN:
     4019698140680
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte Meerestiere Platine + 20 LED, 230 V, 11 W, 3000 K, 1100 lm

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Elobra
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 1100 lm
  • Material: Holz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckenleuchte
  • mit Stromstoßschaltung
  • Leistungsaufnahme: 11 W
  • Gewicht: 2,8 kg
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: multicolor
  • Größe: L∕ B∕ H: 58∕ 58∕ 12 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Artikelnummer: ELO-140680
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 107,72*
€ 107,72*
€ 8,50*
ab € 90,38*
€ 115,95*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.