Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte EINHORN BABSY STARLIGHT LED Kinderzimmerleuchte, 14W, 3000-5000K, IP20, rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte EINHORN BABSY STARLIGHT LED Kinderzimmerleuchte, 14W, 3000-5000K, IP20, rosa
LED Deckenleuchte EINHORN BABSY STARLIGHT LED Kinderzimmerleuchte, 14W, 3000-5000K, IP20, rosa
LED Deckenleuchte EINHORN BABSY STARLIGHT LED Kinderzimmerleuchte, 14W, 3000-5000K, IP20, rosa
Artikel-Nr.:
     440-ELO-140857
Hersteller:
     Elobra
Herst.-Nr.:
     ELO-140857
EAN/GTIN:
     4019698140857
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte

LED Deckenleuchte EINHORN BABSY STARLIGHT LED Kinderzimmerleuchte, 14W, 3000-5000K, IP20, rosa

  • Farbtemperatur: 3000-5000 K
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Marke: Elobra
  • Farbe: rosa
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 2 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Größe: Ø∕ H: 50∕ 10 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: ELO-140857
  • Leistungsaufnahme: 14 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckenleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 97,93*
€ 97,93*
€ 8,50*
ab € 82,30*
€ 105,57*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.