Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabas Luce OSAKA Deckenleuchte, E27, 40x40cm, Glas weiß, Metall weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabas Luce OSAKA Deckenleuchte, E27, 40x40cm, Glas weiß, Metall weiß
Fabas Luce OSAKA Deckenleuchte, E27, 40x40cm, Glas weiß, Metall weiß
Fabas Luce OSAKA Deckenleuchte, E27, 40x40cm, Glas weiß, Metall weiß
Artikel-Nr.:
     440-FAB-2867-66-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-2867-66-102
EAN/GTIN:
     8019282022893
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte

Fabas Luce OSAKA Deckenleuchte, E27, 40x40cm, Glas weiß, Metall weiß

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Ersatzteile auf Anfrage lieferbar
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 40∕ 40∕ 12 cm
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 2,4 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leistungsaufnahme: 3x40 W
  • Marke: Fabas Luce
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Artikelnummer: FAB-2867-66-102
  • Deckenleuchte Osaka, E27 3X40W, Metall und Glas weiss, weiss
  • Osaka, Topseller Deckenleuchte mit Metallrahmen und satiniertem Glas
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 77,35*
€ 77,35*
€ 5,46*
ab € 63,00*
€ 80,47*
€ 5,95*
ab € 63,09*
€ 80,58*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,26*
€ 85,61*
€ 8,50*
ab € 67,49*
€ 85,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.