Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabas Luce MAGGIE Deckenleuchte, E27, weiß, 30x30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabas Luce MAGGIE Deckenleuchte, E27, weiß, 30x30cm
Fabas Luce MAGGIE Deckenleuchte, E27, weiß, 30x30cm
Fabas Luce MAGGIE Deckenleuchte, E27, weiß, 30x30cm
Artikel-Nr.:
     440-FAB-2957-61-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-2957-61-102
EAN/GTIN:
     8019282030034
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Smart Home Anbaudeckenleuchte
Smart Home Deckenanbauleuchte

Fabas Luce MAGGIE Deckenleuchte, E27, weiß, 30x30cm

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Ersatzteile auf Anfrage lieferbar
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 30∕ 9∕ 30 cm
  • Farbe: weiß/verchromt
  • Gewicht: 1,82 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leistungsaufnahme: 60 W
  • Marke: Fabas Luce
  • Material: Metall
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: FAB-2957-61-102
  • Deckenleuchte Maggie, E27 1X60W, Metall und Glas weiss
  • Maggie, Formschöne Glas Wand/Deckenleuchte mit extraweißer Beschichtung und 2fach schön geschliffenen Gläsern
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 51,35*
€ 51,35*
€ 5,00*
ab € 41,58*
€ 55,35*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 41,63*
€ 55,46*
€ 8,50*
ab € 44,68*
€ 58,91*
€ 5,95*
ab € 52,16*
€ 68,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.