Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabas Luce ARAGON Pendelleuchte, E27, 60W, verchromt / Glas weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabas Luce ARAGON Pendelleuchte, E27, 60W, verchromt / Glas weiß
Fabas Luce ARAGON Pendelleuchte, E27, 60W, verchromt / Glas weiß
Fabas Luce ARAGON Pendelleuchte, E27, 60W, verchromt / Glas weiß
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3357-40-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3357-40-102
EAN/GTIN:
     8019282085270
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte

Fabas Luce ARAGON Pendelleuchte, E27, 60W, verchromt / Glas weiß

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Ersatzteile auf Anfrage lieferbar
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 53∕ 0 cm
  • Farbe: verchromt
  • Gewicht: 3,1 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leistungsaufnahme: 60 W
  • Marke: Fabas Luce
  • Material: Metall
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: FAB-3357-40-102
  • höhenverstellbar durch Zugentlastung/Feststellschraube
  • Pendelleuchte Aragon, E27, 60W, Metall verchromt, Glas weiß
  • Aragon, Extravagante Pendelleuchte mit aussergewöhnlich geschnittenem, handgefertigtem Glas
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 129,67*
€ 162,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,90*
€ 163,16*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 164,45*
€ 164,45*
€ 8,50*
ab € 142,71*
€ 175,49*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
3357-42-102
ab € 180,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.