Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabas Luce SIGMA LED Einbauleuchten Set Spot rund, schwenkbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabas Luce SIGMA LED Einbauleuchten Set Spot rund, schwenkbar, weiß
Fabas Luce SIGMA LED Einbauleuchten Set Spot rund, schwenkbar, weiß
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3445-72-343
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3445-72-343
EAN/GTIN:
     8019282099543
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Fabas Luce SIGMA LED Einbauleuchten Set Spot rund, schwenkbar, weiß

  • Dimmbar: nein
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium/Acrylglas
  • Marke: Fabas Luce
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: Ø∕ H: 8,2∕ 6 cm
  • Farbe: weiß/transparent
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Lampentyp: LED
  • IP-Schutzart: IP40
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • Lichtstrom: 800 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: FAB-3445-72-343
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 25,87*
€ 25,87*
€ 5,00*
ab € 22,53*
€ 31,99*
€ 8,50*
ab € 22,65*
€ 32,11*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.