Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabas Luce SIGMA LED Einbauleuchten Set Spot rund, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabas Luce SIGMA LED Einbauleuchten Set Spot rund, weiß
Fabas Luce SIGMA LED Einbauleuchten Set Spot rund, weiß
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3445-72-346
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3445-72-346
EAN/GTIN:
     8019282099581
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Einbauleuchte LED
LED Deckeneinbaulampe

Fabas Luce SIGMA LED Einbauleuchten Set Spot rund, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium/Acrylglas
  • Marke: Fabas Luce
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: Ø∕ H: 8,2∕ 8 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: weiß/transparent
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: IP40
  • Lampentyp: LED
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7 cm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • Lichtstrom: 800 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Schutzklasse: 2
  • Zubehör: Trafo incl
  • Artikelnummer: FAB-3445-72-346
  • Zubehör: passiv gekühltem LED Element mit 45° Linse incl
  • Zubehör: Rahmen incl
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 25,48*
€ 25,48*
€ 5,46*
ab € 22,16*
€ 31,61*
€ 8,50*
ab € 22,24*
€ 31,72*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.