Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte LILA, E27, 1x 40W, IP20, grau transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte LILA, E27, 1x 40W, IP20, grau transparent
Pendelleuchte LILA, E27, 1x 40W, IP20, grau transparent
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3481-40-126
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3481-40-126
EAN/GTIN:
     8019282507031
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte LILA, E27, 1x 40W, IP20, grau transparent

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: FAB-3481-40-126
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Materialhinweis: Der Artikel, den Sie gekauft haben, besteht aus einem reinen und empfindlichen Material wie mundgeblasenem Glas: kleine ästhetische Mängel wie vereinzelte Bläschen oder andere sind der Beweis dafür, dass jedes Stück von Hand gefertigt wir
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ H: 20∕ 200 cm
  • Farbe: Weiß/Grau transparent
  • Gewicht: 0,8 kg
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Marke: Fabas Luce
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Metall
  • Pendellänge (kürzbar): 50-200 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Bitte beachten Sie, dass es sich hier um ein handgefertigtes mundgeblasenes Glas handelt. Eine Seite könnte etwas schwerer sein als die andere, was dazu führen kann, dass das Glas nicht gerade hängt: Verwenden Sie daher bitte den Abstand zwischen Glasloch
  • Größe: Glaskörper-Ø∕ H: 20∕ 35 cm
  • Farbe: fumé
  • Material: Borsilicatglas
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 122,85*
€ 122,85*
€ 5,95*
ab € 97,19*
€ 122,97*
€ 5,46*
ab € 97,41*
€ 123,24*
€ 8,50*
ab € 107,40*
€ 133,93*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.