Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte ELA, E27, 1x 60W, IP20, Amber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte ELA, E27, 1x 60W, IP20, Amber
Pendelleuchte ELA, E27, 1x 60W, IP20, Amber
Pendelleuchte ELA, E27, 1x 60W, IP20, Amber
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3489-40-125
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3489-40-125
EAN/GTIN:
     8019282111085
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte ELA, E27, 1x 60W, IP20, Amber

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: FAB-3489-40-125
  • Materialhinweis: Der Artikel, den Sie gekauft haben, besteht aus einem reinen und empfindlichen Material wie mundgeblasenem Glas: kleine ästhetische Mängel wie vereinzelte Bläschen oder andere sind der Beweis dafür, dass jedes Stück von Hand gefertigt wir
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ H: 27∕ 200 cm
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 1,3 kg
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Marke: Fabas Luce
  • Material: Metall
  • Pendellänge (kürzbar): 50-200 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Größe: Glas-H: 14 cm
  • Farbe: Amber
  • Material: geblasenes Glas
  • Bitte beachten Sie, dass es sich hier um ein handgefertigtes mundgeblasenes Glas handelt. Eine Seite könnte etwas schwerer sein als die andere, was dazu führen kann, dass das Glas nicht gerade hängt: Verwenden Sie daher bitte den Abstand zwischen Glasloch
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, pendelleuchte fabas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 97,50*
€ 97,50*
€ 5,00*
ab € 84,89*
€ 108,49*
€ 8,50*
ab € 84,98*
€ 108,60*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.