Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte CATHY, E27, 1x 60W, IP20, Farbverlauf gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte CATHY, E27, 1x 60W, IP20, Farbverlauf gold
Pendelleuchte CATHY, E27, 1x 60W, IP20, Farbverlauf gold
Pendelleuchte CATHY, E27, 1x 60W, IP20, Farbverlauf gold
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3520-40-332
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3520-40-332
EAN/GTIN:
     8019282510604
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
Smart Home Hängeleuchte

Pendelleuchte CATHY, E27, 1x 60W, IP20, Farbverlauf gold

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • kompatibel mit separat bestellbarem "Smartluce on/off Modul" FAB-3572-00-002 zur Sprachsteuerung über Amazon Alexa und Google Home
  • Artikelnummer: FAB-3520-40-332
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Pendellänge (kürzbar): 50-200 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ H: 25∕ 200 cm
  • Farbe: gold
  • Gewicht: 1,4 kg
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Marke: Fabas Luce
  • Material: Metall
  • IP-Schutzart: IP20
  • Größe: Glas-H: 22 cm
  • Material: geblasenes Glas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 98,80*
€ 98,80*
€ 5,46*
ab € 86,11*
€ 109,80*
€ 8,50*
ab € 86,21*
€ 109,91*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.