Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte ARABELLA, 8W 3000K 750lm, dimmbar, Höhe max. 200cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte ARABELLA, 8W 3000K 750lm, dimmbar, Höhe max. 200cm, Weiß
LED Pendelleuchte ARABELLA, 8W 3000K 750lm, dimmbar, Höhe max. 200cm, Weiß
LED Pendelleuchte ARABELLA, 8W 3000K 750lm, dimmbar, Höhe max. 200cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3547-40-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3547-40-102
EAN/GTIN:
     8019282510437
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte ARABELLA, 8W 3000K 750lm, dimmbar, Höhe max. 200cm, Weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • LED dimmbar (bauseits mit Phasenan-und abschnitt) oder auch kompatibel mit optional bestellbarem "Smartluce dimmbar Modul" FAB-3572-00-001 zur Sprachsteuerung über Amazon Alexa und Google Home
  • Schaltzyklen: 30000
  • Pendellänge (kürzbar): 50-200 cm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Artikelnummer: FAB-3547-40-102
  • Material: Metall
  • Marke: Fabas Luce
  • Lichtstrom: 720 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 0,65 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: schwarz/weiß
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 14∕ 200 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Schutzklasse: 1
  • Größe: Glas-Ø: 14 cm
  • Material: geblasenes Glas
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 81,25*
€ 81,25*
€ 5,46*
ab € 65,71*
€ 84,13*
€ 5,95*
ab € 65,81*
€ 84,24*
€ 8,50*
ab € 71,00*
€ 90,73*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fabas
3572-00-001
ab € 46,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.