Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte ARABELLA 1, 4-flammig, Leiste, 32W 3000K 3020lm, dimmbar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte ARABELLA 1, 4-flammig, Leiste, 32W 3000K 3020lm, dimmbar, Weiß
LED Pendelleuchte ARABELLA 1, 4-flammig, Leiste, 32W 3000K 3020lm, dimmbar, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3547-48-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3547-48-102
EAN/GTIN:
     8019282510567
Suchbegriffe:
LED Leisten
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte

LED Pendelleuchte ARABELLA 1, 4-flammig, Leiste, 32W 3000K 3020lm, dimmbar, Weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • LED dimmbar (bauseits mit Phasenan-und abschnitt) oder auch kompatibel mit optional bestellbarem "Smartluce dimmbar Modul" FAB-3572-00-001 zur Sprachsteuerung über Amazon Alexa und Google Home
  • Schaltzyklen: 30000
  • Pendellänge (kürzbar): 50-200 cm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Artikelnummer: FAB-3547-48-102
  • Material: Metall
  • Marke: Fabas Luce
  • Lichtstrom: 2880 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 4x 8 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 2,9 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: schwarz/weiß
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 14∕ 200 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 4
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Größe: Glas-Ø: 14 cm
  • Material: geblasenes Glas
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 245,70*
€ 245,70*
Frei Haus
ab € 212,03*
€ 264,35*
€ 8,50*
ab € 213,30*
€ 264,97*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,70*
€ 292,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fabas
3572-00-001
ab € 46,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.