Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte REGINA Leseleuchte, 1x 10W, 2700-5000K, 1000lm, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stehleuchte REGINA Leseleuchte, 1x 10W, 2700-5000K, 1000lm, IP20, weiß
LED Stehleuchte REGINA Leseleuchte, 1x 10W, 2700-5000K, 1000lm, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3551-11-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3551-11-102
EAN/GTIN:
     8019282515159
Suchbegriffe:
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
Standlampe

LED Stehleuchte REGINA Leseleuchte, 1x 10W, 2700-5000K, 1000lm, IP20, weiß

  • Farbtemperatur: 2700-5000 K
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer, stufenweise
  • 2 Taster
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Schutzklasse: 2
  • Schaltzyklen: 30000
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Artikelnummer: FAB-3551-11-102
  • Material: Metall
  • Marke: Fabas Luce
  • Lichtstrom: 1000 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß bis tageslichtweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 2,6 kg
  • Farbwiedergabeindex: ?80 Ra
  • Farbe: Weiss
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ H: 60∕ 160 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbe: satiniert
  • Größe: Leuchtenkopf-Ø: 15 cm
  • Material: Methacrylat
  • Größe: Fuß-Ø: 22 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 159,90*
€ 159,90*
Frei Haus
ab € 128,46*
€ 161,53*
€ 18,00*
ab € 128,92*
€ 162,14*
€ 8,50*
ab € 139,68*
€ 174,27*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,90*
€ 190,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.