Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte REGINA, 1x9W, 3000-5000K, IP20, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte REGINA, 1x9W, 3000-5000K, IP20, Aluminium
LED Wandleuchte REGINA, 1x9W, 3000-5000K, IP20, Aluminium
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3551-21-212
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3551-21-212
EAN/GTIN:
     8019282539438
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte REGINA, 1x9W, 3000-5000K, IP20, Aluminium

  • Marke: Fabas Luce
  • Farbtemperatur: 3000-5000 K
  • Dimmbarkeit: stufenweise, CCT Dip
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Produktart: Wandleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 1,13 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: aluminium
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ L∕ H: 15∕ 45∕ 64 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Eurostecker incl
  • Artikelnummer: FAB-3551-21-212
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Metall
  • Lichtstrom: 1135 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß bis kaltweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Material: Methacrylat
  • Größe: Halterung-Ø: 12 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 122,85*
€ 122,85*
€ 5,00*
ab € 101,18*
€ 128,70*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,27*
€ 128,81*
€ 8,50*
ab € 106,70*
€ 135,45*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.