Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte RAPALLO, 1x 20W, 3000K, 2200lm, IP44, verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte RAPALLO, 1x 20W, 3000K, 2200lm, IP44, verchromt
LED Wandleuchte RAPALLO, 1x 20W, 3000K, 2200lm, IP44, verchromt
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3552-28-138
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3552-28-138
EAN/GTIN:
     8019282511229
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte RAPALLO, 1x 20W, 3000K, 2200lm, IP44, verchromt

  • Gewicht: 0.42 kg
  • Größe: Rosette-L∕ B: 10/5 cm
  • Größe: L∕ B∕ H: 80/8/5 cm
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Artikelnummer: FAB-3552-28-138
  • Material: Metall
  • Marke: Fabas Luce
  • Lichtstrom: 2200 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: verchromt
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: 1
  • Schaltzyklen: 30000
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: Methacrylat
  • Farbe: satiniert
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 76,70*
€ 76,70*
€ 5,00*
ab € 66,95*
€ 85,48*
€ 8,50*
ab € 67,05*
€ 85,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,45*
ab € 81,13*
€ 103,01*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,44*
€ 178,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
3552-26-119
ab € 59,21*
Ähnlich
Fabas
3552-21-138
ab € 47,41*
Ähnlich
Fabas
3552-26-138
ab € 59,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.