Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte GUBBIO, G9, 1x 3W, 3000K, 220lm, IP20, grau transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte GUBBIO, G9, 1x 3W, 3000K, 220lm, IP20, grau transparent
LED Tischleuchte GUBBIO, G9, 1x 3W, 3000K, 220lm, IP20, grau transparent
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3553-31-126
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3553-31-126
EAN/GTIN:
     8019282510895

LED Tischleuchte GUBBIO, G9, 1x 3W, 3000K, 220lm, IP20, grau transparent

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: FAB-3553-31-126
  • Marke: Fabas Luce
  • Material: Metall
  • Lichtstrom: 220 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,6 kg
  • Farbe: schwarz/grau transparent
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 22 cm
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Material: Borsilicatglas
  • Farbe: fumé
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 65,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.