Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte GRAFF LED, IP20, dimmbar, Bajonettverschluss, weiß, Ø 40cm, 24W 3000K 2950lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte GRAFF LED, IP20, dimmbar, Bajonettverschluss, weiß, Ø 40cm, 24W 3000K 2950lm
LED Deckenleuchte GRAFF LED, IP20, dimmbar, Bajonettverschluss, weiß, Ø 40cm, 24W 3000K 2950lm
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3567-65-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3567-65-102
EAN/GTIN:
     8019282511977
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte GRAFF LED, IP20, dimmbar, Bajonettverschluss, weiß, Ø 40cm, 24W 3000K 2950lm

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Artikelnummer: FAB-3567-65-102
  • Material: Metall
  • Marke: Fabas Luce
  • Lichtstrom: 2500 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 3,6 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: Weiss
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 40∕ 10 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Schaltzyklen: 30000
  • Material: geblasenes Glas
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 136,50*
€ 136,50*
Frei Haus
ab € 117,98*
€ 148,22*
€ 8,50*
ab € 118,48*
€ 148,86*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,50*
€ 162,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.