Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte ZARA, G9 LED, 1x 3W, 3000K, 220lm, IP20, Nickel satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte ZARA, G9 LED, 1x 3W, 3000K, 220lm, IP20, Nickel satiniert
LED Tischleuchte ZARA, G9 LED, 1x 3W, 3000K, 220lm, IP20, Nickel satiniert
LED Tischleuchte ZARA, G9 LED, 1x 3W, 3000K, 220lm, IP20, Nickel satiniert
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3579-30-178
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3579-30-178
EAN/GTIN:
     8019282512585
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte

LED Tischleuchte ZARA, G9 LED, 1x 3W, 3000K, 220lm, IP20, Nickel satiniert

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: FAB-3579-30-178
  • Material: Metall
  • Marke: Fabas Luce
  • Lichtstrom: 220 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 1,3 kg
  • Farbe: nickel satiniert
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 12∕ 16∕ 13 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: geblasenes Glas
  • Farbe: weiß
  • Größe: Glas-L∕ B: 11∕ 11 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 60,45*
€ 60,45*
€ 5,00*
ab € 50,03*
€ 65,97*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 50,29*
€ 66,09*
€ 8,50*
ab € 52,68*
€ 69,04*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.