Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte DAFNE, E27, 3x 40W, IP20, schwarz/fumé


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte DAFNE, E27, 3x 40W, IP20, schwarz/fumé
Pendelleuchte DAFNE, E27, 3x 40W, IP20, schwarz/fumé
Pendelleuchte DAFNE, E27, 3x 40W, IP20, schwarz/fumé
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3596-47-126
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3596-47-126
EAN/GTIN:
     8019282517184
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
Smart Home Hängeleuchte

Pendelleuchte DAFNE, E27, 3x 40W, IP20, schwarz/fumé

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • kompatibel mit separat bestellbarem "Smartluce on/off Modul" FAB-3572-00-002 zur Sprachsteuerung über Amazon Alexa und Google Home
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Pendellänge (kürzbar): 50-200 cm
  • Artikelnummer: FAB-3596-47-126
  • Material: Metall
  • Marke: Fabas Luce
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 3,5 kg
  • Farbe: schwarz/fumé
  • Größe: L∕ H: 83∕ 200 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Schutzklasse: 1
  • Material: geblasenes Glas
  • Größe: Glas-Ø∕ H: 14∕ 25 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 205,40*
€ 205,40*
Frei Haus
ab € 177,50*
€ 218,67*
€ 8,50*
ab € 178,48*
€ 219,29*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,40*
€ 244,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.