Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte MARIBEL, E27, 1X40W, IP20, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte MARIBEL, E27, 1X40W, IP20, transparent
Wandleuchte MARIBEL, E27, 1X40W, IP20, transparent
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3707-21-241
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3707-21-241
EAN/GTIN:
     8019282540199
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte MARIBEL, E27, 1X40W, IP20, transparent

  • Dimmbar: nein
  • Marke: Fabas Luce
  • Produktart: Wandleuchte
  • Artikelnummer: FAB-3707-21-241
  • Material: Glas
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 1,87 kg
  • Farbe: transparent
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 23∕ 11,5∕ 32,5 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Metall
  • Farbe: weiß
  • Material: Methacrylat
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 117,00*
€ 117,00*
€ 5,00*
ab € 101,28*
€ 127,99*
€ 8,50*
ab € 101,79*
€ 128,62*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.