Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabas Luce Zubehör zu LED Unterbauleuchte GALWAY, Verteiler, 1 Eingang, 8 Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabas Luce Zubehör zu LED Unterbauleuchte GALWAY, Verteiler, 1 Eingang, 8 Ausgänge
Fabas Luce Zubehör zu LED Unterbauleuchte GALWAY, Verteiler, 1 Eingang, 8 Ausgänge
Fabas Luce Zubehör zu LED Unterbauleuchte GALWAY, Verteiler, 1 Eingang, 8 Ausgänge
Fabas Luce Zubehör zu LED Unterbauleuchte GALWAY, Verteiler, 1 Eingang, 8 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     440-FAB-6690-50-003
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-6690-50-003
EAN/GTIN:
     8019282058700
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller

Fabas Luce Zubehör zu LED Unterbauleuchte GALWAY, Verteiler, 1 Eingang, 8 Ausgänge

  • 1 Eingang, 8 Ausgänge
  • Schutzklasse: 2
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 6∕ 3,2∕ 1,5 cm
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,25 kg
  • Marke: Fabas Luce
  • Material: Kunststoff
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: FAB-6690-50-003
  • Verteiler zu LED Unterbauleuchtenserie Galway, 1 Eingang, 8 Ausgänge
  • Galway, Galway Verteiler
Weitere Suchbegriffe: led controller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,76*
€ 6,76*
€ 5,46*
ab € 6,02*
€ 8,75*
€ 8,50*
ab € 6,04*
€ 8,78*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.