Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabas Luce Zubehör zu LED Unterbauleuchte GALWAY, Tastdimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabas Luce Zubehör zu LED Unterbauleuchte GALWAY, Tastdimmer
Fabas Luce Zubehör zu LED Unterbauleuchte GALWAY, Tastdimmer
Fabas Luce Zubehör zu LED Unterbauleuchte GALWAY, Tastdimmer
Fabas Luce Zubehör zu LED Unterbauleuchte GALWAY, Tastdimmer
Artikel-Nr.:
     440-FAB-6690-50-009
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-6690-50-009
EAN/GTIN:
     8019282063773
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led

Fabas Luce Zubehör zu LED Unterbauleuchte GALWAY, Tastdimmer

  • Marke: Fabas Luce
  • optionaler Tochdimmer zu Galway on/off Leuchten, Memory Funktion
  • Schutzklasse: 2
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 5∕ 3,3∕ 1 cm
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,01 kg
  • Material: Kunststoff
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: FAB-6690-50-009
  • Touchdimmer zu LED Unterbauleuchtenserie Galway
  • Galway, Galway Touchdimmer
Weitere Suchbegriffe: unterbauleuchte, unterbauleuchte fabas
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 8,97*
€ 8,97*
€ 5,46*
ab € 7,83*
€ 11,32*
€ 8,50*
ab € 7,85*
€ 11,34*
8 Tage
5
€ 9,45*
ab € 9,98*
€ 14,35*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 22,70*
€ 31,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.