Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallwasher FRESH 25°, GU10, IP20, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallwasher FRESH 25°, GU10, IP20, gold
Wallwasher FRESH 25°, GU10, IP20, gold
Wallwasher FRESH 25°, GU10, IP20, gold
Wallwasher FRESH 25°, GU10, IP20, gold
Wallwasher FRESH 25°, GU10, IP20, gold
Artikel-Nr.:
     440-FAR-2100603
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     FAR-2100603
EAN/GTIN:
     8421776119192
Suchbegriffe:
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte

Wallwasher FRESH 25°, GU10, IP20, gold

  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 9∕ 9∕ 6,4∕ 9 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Maximale Lampenwattage: 8
  • Schutzklasse: 2
  • Material: aluminium
  • Farbe: gold matt
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Betriebsspannung: 100-240
  • Gewicht: 0,188 kg
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Marke: FARO BARCELONA
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Artikelnummer: FAR-2100603
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Dimmbar: nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 17,26*
€ 17,26*
€ 8,50*
ab € 13,54*
€ 19,79*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.