Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaulicht NAIS 7W, 2700K, IP23, schwenkbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Einbaulicht NAIS 7W, 2700K, IP23, schwenkbar, weiß
LED Einbaulicht NAIS 7W, 2700K, IP23, schwenkbar, weiß
LED Einbaulicht NAIS 7W, 2700K, IP23, schwenkbar, weiß
LED Einbaulicht NAIS 7W, 2700K, IP23, schwenkbar, weiß
LED Einbaulicht NAIS 7W, 2700K, IP23, schwenkbar, weiß
Artikel-Nr.:
     440-FAR-2111001
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     FAR-2111001
EAN/GTIN:
     8421776239432

LED Einbaulicht NAIS 7W, 2700K, IP23, schwenkbar, weiß

  • Farbe: weiß
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • IP-Schutzart: IP23
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 3
  • Material: aluminium
  • Lichtfarbe: weiß
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Betriebsspannung: 220-240
  • Gewicht: 0,165 kg
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Marke: FARO BARCELONA
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50.000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Ausstrahlungswinkel: 15 °
  • Artikelnummer: FAR-2111001
  • ENEC geprüft: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 8,5∕ 8,5∕ 4∕ 8,5 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Dimmbar: nein
  • Material: Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 33,89*
€ 33,89*
€ 8,50*
ab € 26,56*
€ 37,29*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.