Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte STUDIO 160, 1xE27, IP20, 100-240V, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte STUDIO 160, 1xE27, IP20, 100-240V, schwarz
Pendelleuchte STUDIO 160, 1xE27, IP20, 100-240V, schwarz
Pendelleuchte STUDIO 160, 1xE27, IP20, 100-240V, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-FAR-28263
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     FAR-28263
EAN/GTIN:
     8421776349315
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte

Pendelleuchte STUDIO 160, 1xE27, IP20, 100-240V, schwarz

  • Dimmbar: nein
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Stahl
  • Design: Nahtrang
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Pendelleuchte
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Farbe: schwarz matt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Leuchte-Ø∕ H: 16∕ 18,2 cm
  • Marke: FARO BARCELONA
  • Betriebsspannung: 100-240 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: FAR-28263
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Pendellänge (kürzbar): 200 cm
  • Größe: Baldachin-Ø∕ H: 10∕ 2,5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 79,93*
€ 79,93*
€ 8,50*
ab € 62,86*
€ 80,83*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47973
ab € 2,79*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48564
ab € 3,33*
Zubehör
SIGOR Licht
600029
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.