Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauleuchte HYDE R GU10, IP44, rund, weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckeneinbauleuchte HYDE R GU10, IP44, rund, weiß matt
Deckeneinbauleuchte HYDE R GU10, IP44, rund, weiß matt
Deckeneinbauleuchte HYDE R GU10, IP44, rund, weiß matt
Artikel-Nr.:
     440-FAR-40114
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     FAR-40114
EAN/GTIN:
     8421776167841
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Deckeneinbauleuchte HYDE R GU10, IP44, rund, weiß matt

  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 8,9∕ 8,9∕ 5,5∕ 8,9 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • IP-Schutzart: IP44
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Material: Stahl
  • Dimmbar: nein
  • Maximale Lampenwattage: 8
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Betriebsspannung: 100-240
  • Gewicht: 0,095 kg
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Marke: FARO BARCELONA
  • Artikelnummer: FAR-40114
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Farbe: weiß matt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 11,22*
€ 11,22*
€ 8,50*
ab € 8,79*
€ 12,98*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.