Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaulicht TED 15W, 3000K, IP44, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Einbaulicht TED 15W, 3000K, IP44, weiß
LED Einbaulicht TED 15W, 3000K, IP44, weiß
LED Einbaulicht TED 15W, 3000K, IP44, weiß
LED Einbaulicht TED 15W, 3000K, IP44, weiß
Artikel-Nr.:
     440-FAR-42926
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     FAR-42926
EAN/GTIN:
     8421776085794

LED Einbaulicht TED 15W, 3000K, IP44, weiß

  • Material: Aluminium
  • Farbe: weiß matt
  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 18/18/3/18 cm
  • Dimmbar: nein
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Material: Polymethylmethacrylat (PMMA)
  • Lichtstrom: 1200 lm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 1
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Betriebsspannung: 220-240
  • Gewicht: 0,425 kg
  • ENEC geprüft: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Marke: FARO BARCELONA
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50.000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Ausstrahlungswinkel: 160 °
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • IP-Schutzart: IP44
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 34,57*
€ 34,57*
€ 8,50*
ab € 27,06*
€ 38,34*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.