Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaudownlight SON 220 24W 2700K IP20, weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Einbaudownlight SON 220 24W 2700K IP20, weiß matt
LED Einbaudownlight SON 220 24W 2700K IP20, weiß matt
LED Einbaudownlight SON 220 24W 2700K IP20, weiß matt
LED Einbaudownlight SON 220 24W 2700K IP20, weiß matt
Artikel-Nr.:
     440-FAR-42929
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     FAR-42929
EAN/GTIN:
     8421776090644
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaudownlight SON 220 24W 2700K IP20, weiß matt

  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 22/22/8.5/22 cm
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Farbe: weiß matt
  • Material: Aluminium
  • Dimmbar: nein
  • Lichtstrom: 2000 lm
  • Material: Polymethylmethacrylat (PMMA)
  • Betriebsspannung: 220-240
  • Gewicht: 0,595 kg
  • ENEC geprüft: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Marke: FARO BARCELONA
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50.000 Std.
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 1
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 57,87*
€ 57,87*
€ 8,50*
ab € 44,86*
€ 61,60*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.