Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaulicht NORD 18W, 3000K, IP20 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaulicht NORD 18W, 3000K, IP20 weiß
LED Einbaulicht NORD 18W, 3000K, IP20 weiß
LED Einbaulicht NORD 18W, 3000K, IP20 weiß
LED Einbaulicht NORD 18W, 3000K, IP20 weiß
Artikel-Nr.:
     440-FAR-63290
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     FAR-63290
EAN/GTIN:
     8421776084742

LED Einbaulicht NORD 18W, 3000K, IP20 weiß

  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 33/33/10/33 cm
  • Material: Polymethylmethacrylat (PMMA)
  • Material: Gips
  • Farbe: weiß matt
  • Lichtstrom: 1400 lm
  • Schutzklasse: 3
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Betriebsspannung: 220-240
  • Gewicht: 2,32 kg
  • ENEC geprüft: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Marke: FARO BARCELONA
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50.000 Std.
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzbereich: Decke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 75,12*
€ 75,12*
€ 8,50*
ab € 58,72*
€ 76,89*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.