Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-PhasenAufbau-Stromschiene,IP20,200cm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-PhasenAufbau-Stromschiene,IP20,200cm, grau
3-PhasenAufbau-Stromschiene,IP20,200cm, grau
Artikel-Nr.:
     440-FL-3PS3010G.2000
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-3PS3010G.2000
EAN/GTIN:
     4050341094554
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph
stromschiene

3-PhasenAufbau-Stromschiene,IP20,200cm, grau

  • VariablerGeräteträgerabstand
  • Produktart: 3-Phasen Aufbauschiene
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Gewicht: 1,57 kg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: grau
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 3,35∕ 3,25 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Artikelnummer: FL-3PS3010G.2000
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: aluminium
  • MitVerdrahtung
  • AnzahlderVerdrahtungsadern:5
  • QuerschnittderVerdrahtungsadern:2,5mm²
  • ElektrischerAnschlussmitStecksystem
  • IntegrierteelektromechanischeKupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 38,87*
€ 38,87*
€ 8,50*
ab € 33,84*
€ 47,47*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frisch Licht
FL-3PS3010G.DKBAR
ab € 3,56*
Zubehör
Frisch Licht
FL-3PS3010G.DKCB
ab € 1,07*
Zubehör
Frisch Licht
FL-3PS3010G.EV90
ab € 14,66*
Zubehör
Frisch Licht
FL-3PS3010G.EV
ab € 21,37*
Zubehör
Frisch Licht
FL-3PS3010G.EA
ab € 7,96*
Zubehör
Frisch Licht
FL-3PS3010G.EB
ab € 7,85*
Zubehör
Frisch Licht
FL-3PS3010G.EK
ab € 1,27*
Zubehör
Frisch Licht
FL-3PS3010G.DKPBA
ab € 3,42*
Zubehör
Frisch Licht
FL-3PS3010G.KV
ab € 24,86*
Zubehör
Frisch Licht
FL-3PS3010G.SV
ab € 14,66*
Zubehör
Frisch Licht
FL-3PS3010G.MSV
ab € 3,45*
Zubehör
Frisch Licht
FL-3PS3010G.TVC
ab € 23,55*
Zubehör
Frisch Licht
FL-3PS3010G.TVD
ab € 23,76*
Zubehör
Frisch Licht
FL-3PS3010G.TVA
ab € 23,72*
Zubehör
Frisch Licht
FL-3PS3010G.TVB
ab € 23,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.