Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen Stromschienen T-Verbinder, Schutzleiter rechts, links, links, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen Stromschienen T-Verbinder, Schutzleiter rechts, links, links, weiß
3-Phasen Stromschienen T-Verbinder, Schutzleiter rechts, links, links, weiß
Artikel-Nr.:
     440-FL-3PS3010W.TVA
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-3PS3010W.TVA
EAN/GTIN:
     4050341095216

3-Phasen Stromschienen T-Verbinder, Schutzleiter rechts, links, links, weiß

  • Produktart: 3-Phasen T-Verbinder
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Gewicht: 0,16 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 18,7∕ 11∕ 3,3 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Artikelnummer: FL-3PS3010W.TVA
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Kunststoff
  • Einsatzbereich: Decke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 27,17*
€ 27,17*
€ 8,50*
ab € 23,75*
€ 33,67*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frisch Licht
FL-3PS3010W.2000
ab € 33,73*
Zubehör
Frisch Licht
FL-3PS3010W.3000
ab € 50,85*
Zubehör
Frisch Licht
FL-3PS3010W.4000
ab € 69,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.