Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbau-Panel, IP44 IK07, eckig, flach, opal, DALI dimmbar, weiß, 62x62xcm, 34W 3000K 4100lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbau-Panel, IP44 IK07, eckig, flach, opal, DALI dimmbar, weiß, 62x62xcm, 34W 3000K 4100lm
LED Aufbau-Panel, IP44 IK07, eckig, flach, opal, DALI dimmbar, weiß, 62x62xcm, 34W 3000K 4100lm
LED Aufbau-Panel, IP44 IK07, eckig, flach, opal, DALI dimmbar, weiß, 62x62xcm, 34W 3000K 4100lm
LED Aufbau-Panel, IP44 IK07, eckig, flach, opal, DALI dimmbar, weiß, 62x62xcm, 34W 3000K 4100lm
Artikel-Nr.:
     440-FL-ABP2040A.4183DA
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-ABP2040A.4183DA
EAN/GTIN:
     4050341095384

LED Aufbau-Panel, IP44 IK07, eckig, flach, opal, DALI dimmbar, weiß, 62x62xcm, 34W 3000K 4100lm

  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK07 bis 2,00 Joule
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Panel
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Stahlblech
  • Lichtstrom: 4100 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 34 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 6,1 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 34 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 62∕ 62∕ 6,5∕ 6,5 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Ausstrahlungswinkel: 85 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: FL-ABP2040A.4183DA
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsgerät: EVG dimmbar
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Lichtaustritt: direkt
  • Geeignet für Notlicht
  • Systemleistung: 34W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 223,47*
€ 223,47*
€ 8,50*
ab € 193,46*
€ 236,38*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,47*
€ 265,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frisch Licht
FL-ABP2040A.4183
ab € 154,62*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-ABP2040MP.4283DA
ab € 195,75*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-ABP2040MP.4283
ab € 156,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.