Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für LED Einbau-Rasterleuchte ERB4x- ballwurfsicherer Befestigungssatz, 4 Stück, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für LED Einbau-Rasterleuchte ERB4x- ballwurfsicherer Befestigungssatz, 4 Stück, verzinkt
Zubehör für LED Einbau-Rasterleuchte ERB4x- ballwurfsicherer Befestigungssatz, 4 Stück, verzinkt
Artikel-Nr.:
     440-FL-BS810
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-BS810
EAN/GTIN:
     4050341098231
Suchbegriffe:
LED Rasterleuchte
Rasterleuchte
Spiegelrasterleuchte (Raumcontainer...
rasterleuchte led

Zubehör für LED Einbau-Rasterleuchte ERB4x- ballwurfsicherer Befestigungssatz, 4 Stück, verzinkt

  • Produktart: Befestigung
  • Gewicht: 0,2 kg
  • Farbe: verzinkt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,7∕ 2,5∕ 2 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Artikelnummer: FL-BS810
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: rasterleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 5,07*
€ 5,07*
€ 8,50*
ab € 4,46*
€ 6,79*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frisch Licht
FL-QDL2202A.1583DA
ab € 91,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.